D3N 150-075-19.05A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3346844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346844
    EAN / GTIN 7291075396225
    Réf. fabricant 3346844
    Article hors catalogue L24040 660

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.591″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 15 ,Longueur hors tout (OAL) 6.148″ ,Longueur utile (LU) 3.092″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.591″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.626″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.591″
    • Equivalent décimal: 0.591″
    • Diamètre collerette (DF): 0.98″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4.046″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 15
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 150-IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 6.148″
    • Point Length (PL): 0.1366″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.183″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.97″
    • Longueur utile (LU): 3.092″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout