D3N 135-068-15.87A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3346832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346832
    EAN / GTIN 7291075396195
    Réf. fabricant 3346832
    Article hors catalogue L24040 627

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.531″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13 ,Longueur hors tout (OAL) 5.643″ ,Longueur utile (LU) 2.774″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.531″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.547″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.531″
    • Equivalent décimal: 0.531″
    • Diamètre collerette (DF): 0.79″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.641″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 13
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 135-IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 5.643″
    • Point Length (PL): 0.1146″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.756″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.89″
    • Longueur utile (LU): 2.774″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout