PENTA 17-WTL008LS IC1008 Plaquettes pentagonale de précision pour filetages extérieurs avec un profil partiel à 55°

Réf.: 3346824
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 3346824
    EAN / GTIN 7291075390438
    Réf. fabricant 3346824
    Article hors catalogue L24080 292

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.08 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 31 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :