DDJNL 2020X-15-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 55° Rhombic Inserts

Réf.: 3346697
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346697
EAN / GTIN 7291075392111
Réf. fabricant 3346697
Article hors catalogue L23990 1868

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur tête (LH) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNMG/X 1506
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop