DCLNR 16-4-JHP-MC Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3346690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346690
    EAN / GTIN 7291075392418
    Réf. fabricant 3346690
    Article hors catalogue L23990 1183

    Description

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4.72″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.378″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Longitud funcional (LF): 4.72″
    • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.378″
    • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNMG 43..
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
    • Altura del mango (H): 1″
    • Ancho del mango (B): 1″

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes