{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensation pression | 7,5 mm | |
Compensation extension | 7,5 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
⌀ int. D1 | 19 mm | |
Longueur de col cote A | 68 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334663 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954411 | |
Réf. fabricant | 334663 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de taraudage à changement rapide M3-12
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
208,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
189,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 | BT 40 |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 68 | 60 |
⌀ ext. D | 38 | 38 |
Compensation extension | 7,5 | 7,5 |
⌀ int. D1 | 19 | 19 |
Type de produit | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage |