• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNGX 090608-M3N-P IC20 Plaquettes réversibles à 80° positives avec face de coupe polie et arêtes de coupe hélicoïdales vives pour la semi-finition dans les matériaux non ferreux.

Réf.: 3346612
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ALUPTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346612
EAN / GTIN 7291075392005
Réf. fabricant 3346612
Article hors catalogue L23950 303

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev