• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de taraudage à changement rapide M6-20

Réf.: 334660 M6-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M6 – M20
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Compensation pression 10 mm
Compensation extension 10 mm
⌀ ext. D 60 mm
⌀ int. D1 31 mm
Longueur de col cote A 97 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334660 M6-20
EAN / GTIN 4045197546838
Réf. fabricant 334660 M6-20

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.
Clé à douilles 309890.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange