DCN 045-023-06C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3346596
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346596
    EAN / GTIN 7291075400267
    Réf. fabricant 3346596
    Article hors catalogue L24040 974

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.5, Longueur hors tout (OAL) 68.65 mm, Longueur utile (LU) 23.16 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 4.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 4.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 4.5
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 045
    • Longueur hors tout (OAL) 68.65 mm
    • Point Length (PL) 0.66 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 34.65 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 35 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 23.16 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout