{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M14 – M33 | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Compensation pression | 17,5 mm | |
Compensation extension | 17,5 mm | |
⌀ ext. D | 86 mm | |
⌀ int. D1 | 48 mm | |
Longueur de col cote A | 144 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334656 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708106 | |
Réf. fabricant | 334656 M14-33 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin de taraudage à changement rapide, HSK-A 100, Capacité de taraudage: M14-33
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
716,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
533,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
566,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
651,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
340,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
411,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | SA 40 | SA 50 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 144 mm | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 162,5 mm | 141 mm |
⌀ ext. D | 86 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Capacité de taraudage | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Compensation extension | 17,5 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ int. D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |