MM S-A-L5/2.5-C1.25-T21-C Mandrin cyl. pour fraises à visser

Réf.: 3346382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346382
    EAN / GTIN 7291075148992
    Réf. fabricant 3346382
    Article hors catalogue L24070 373

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Longueur corps (LB): 2-1/2″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T21
    • Longueur hors tout (OAL): 5″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 1.181″
    • Longueur corps (LB): 2-1/2″
    • Longueur corps Maximum (LBX): 2.63″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T21
    • Longueur hors tout (OAL): 5″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 12690 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout