MM ECK320H38R5-5T21 IC908 5,6 Flute Solid Carbide Heads with 35°/38° Helix Featuring Different Corner Radii For Machining Titanium Alloys

Réf.: 3346354
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346354
EAN / GTIN 7291075404487
Réf. fabricant 3346354
Article hors catalogue L24060 522

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T21, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm, Nombre de dents (NOF) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T21
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 55 mm
  • fz(max) 0.18 mm/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier