Sweat zippé à capuche haute visibilité S

Réf.: 334619745300S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe S
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334619745300S
EAN / GTIN 7330509313404
Réf. fabricant 334619745300S

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, une face brossée, 240 g/m².

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique robuste à sens unique

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Herbanage

Détails
Capuche fixe et réglable

Poches
Deux poches avant

Description:

  • Capuche classique avec ajustement doux et confortable et fermeture éclair en 100% polyester
  • Coutures d'épaule renforcées avec garniture réfléchissante de 50 mm, à l'avant et à l'arrière
  • Certifié selon la norme EN 471, XS-S Classe 2 M-XXXL Classe 3

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3