Exécution:
Matière principale
100% polyester, une face brossée, 240 g/m².
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique robuste à sens unique
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Herbanage
Détails
Capuche fixe et réglable
Poches
Deux poches avant
Description:
- Capuche classique avec ajustement doux et confortable et fermeture éclair en 100% polyester
- Coutures d'épaule renforcées avec garniture réfléchissante de 50 mm, à l'avant et à l'arrière
- Certifié selon la norme EN 471, XS-S Classe 2 M-XXXL Classe 3
Norme:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3