• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 17-100NP08LS IC1008 Plaquettes pentagonales pour gorges de précision et tournage pour les applications près de grands épaulements

Réf.: 3345806
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 3345806
EAN / GTIN 7291075389715
Réf. fabricant 3345806
Article hors catalogue L24080 367

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.08 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux NP
  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm