• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de taraudage Type DSPL avec queue 20

Réf.: 334510 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M8 − 20
Pour filetage Whitworth G1/4 − G13/16
Pour filetage gaz Whitworth R1/8 − 1/2
Plage de serrage carré 4,7 mm - 12 mm
Plage ⌀ queue 6 mm - 16 mm
Mouvement pendulaire 1,5 mm
Compensation de longueur en compression 10 mm
Compensation de longueur en extension 20 mm
Long. à partir de la broche de la machine 170 mm
⌀ corps max 83 mm
Cône morse CM 3
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Réf. fabricant 6707489

Description

Exécution:

  • Le double serrage est réalisé par 3 mâchoires de serrage qui centrent la queue du taraud et par 4 mors qui serrent le carré du taraud.
  • Lorsque le réglage est correcte, l’accouplement de sécurité empêche le bris de taraud. Possibilité de réaliser des filetages de trous borgnes jusqu’au fond.
  • Le dispositif pendulaire compense les erreurs d’alignement entre la broche de la machine et la pièce à usiner.
  • La compensation de longueur agit à la pression et à la traction. Elle empêche que le filetage soit coupé en cas d’avance manuelle ou machine.

Utilisation:

Pour la réalisation de taraudages sur des perceuses et tours revolvers. Utilisation à la verticale et à l’horizontale pour filetages à droite.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.