• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SD FM-S-A-L130-W40-SP19 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Réf.: 3344134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série T-FACE
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344134
EAN / GTIN 7291075390681
Réf. fabricant 3344134
Article hors catalogue L24070 103

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 14 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M6x0.5, Longueur fonctionnelle (LF) 98.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 138.5 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 14 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M6x0.5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 98.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 138.5 mm