SK50 HYDRO 20X64.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Réf.: 3343654
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3343654
    EAN / GTIN 7291075404241
    Réf. fabricant 3343654
    Article hors catalogue L24120 2166

    Description

    Description:

    Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 49.25 mm, Longueur corps (LB) 45.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 49.25 mm
    • Longueur corps (LB) 45.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 64.5 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires