BT50 HYDRO 32X90 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With BT Form ADB Shanks

Réf.: 3343647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3343647
EAN / GTIN 7291075404203
Réf. fabricant 3343647
Article hors catalogue L24120 2151

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 72 mm, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 72 mm
  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 50.0

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop