• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT50 HYDRO 20X83.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With BT Form ADB Shanks

Réf.: 3343645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3343645
EAN / GTIN 7291075404197
Réf. fabricant 3343645
Article hors catalogue L24120 208

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 49.25 mm, Longueur corps (LB) 45.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 50.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 49.25 mm
  • Longueur corps (LB) 45.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 83.5 mm
  • Taille du corps (SS) 50.0