• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DGAD 2LE-D38-JHP Adaptateurs de tronçonnage et gorges avec canaux pour l'arrosage haute pression accueillant les plaquettes DO-GRIP

Réf.: 3342951
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODUGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3342951
EAN / GTIN 7291075391374
Réf. fabricant 3342951
Article hors catalogue L23920 1797

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Hauteur hors tout (OAH) 25.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 54.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40.4 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 25.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 54.35 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 38 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MODUGRIP" Afficher tout