• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ICG 162 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3342927
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3342927
EAN / GTIN 7291075451375
Réf. fabricant 3342927
Article hors catalogue L24050 1860

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 16.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 16.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.76 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Épaisseur plaquette (S) 9 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.24 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout