• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 17N239P120RS IC1008 Plaquettes à gorges pentagonales de précision à rayon complet pour les matériaux doux

Réf.: 3341555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3341555
EAN / GTIN 7291075399363
Réf. fabricant 3341555
Article hors catalogue L24080 311

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :