• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 17N100P050RS IC1008 Plaquettes à gorges pentagonales de précision à rayon complet pour les matériaux doux

Réf.: 3341552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 3341552
EAN / GTIN 7291075399332
Réf. fabricant 3341552
Article hors catalogue L24080 335

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :