PENTA 17N033P000LS IC1008 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, pour les petites pièces et les parois minces

Réf.: 3341550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3341550
EAN / GTIN 7291075390360
Réf. fabricant 3341550
Article hors catalogue L24080 309

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm, Largeur de coupe (CW) 0.33 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.33 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm