PENTA 17N033P000RS IC1008 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, pour les petites pièces et les parois minces

Réf.: 3341546
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 3341546
EAN / GTIN 7291075390322
Réf. fabricant 3341546
Article hors catalogue L24080 328

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm, Largeur de coupe (CW) 0.33 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.33 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm