• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil à tarauder 20/3

Réf.: 334100 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M8 − M20
Vitesse rot. max. en avance 500 min-1
Compensation de longueur en extension 16,5 mm
Long. à partir de la broche de la machine 170 mm
L1 86 mm
B (déclenchement) 8 mm
⌀ ext. D 100 mm
⌀ D1 31 mm
⌀ D2 50 mm
Cône morse CM 3
Type de produit Appareils à tarauder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334100 20/3
EAN / GTIN 4045197152367
Réf. fabricant 334100 20/3

Description

Exécution:

  • Avec inverseur intégré pour retour automatique. Dès que la profondeur de filet est atteinte, l'appareil change automatiquement son sens de rotation par levage de la broche (système à billes à faible usure!).
  • Retour rapide intégré (env. facteur 1,8×nmax).
  • Compensation de longueur en extension.
  • Avec bras de retenue pour protection anti-torsion.
  • Sans entretien
  • Utilisables pour filetages à gauche et à droite.
  • Avec système à changement rapide.

Utilisation:

Pour le taraudage machine sur perceuses avec avance manuelle et sans inversion du sens de rotation. Pour le taraudage débouchant (avec adaptateurs 335430) et le taraudage borgne (avec adaptateurs 335620).

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir: 335420; 335430 (sans friction de sécurité), 335610; 335620 (avec friction de sécurité).