{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité | M3 − M12 | |
Vitesse rot. max. en avance | 1 200 min-1 | |
Compensation de longueur en extension | 12,5 mm | |
Long. à partir de la broche de la machine | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
B (déclenchement) | 6 mm | |
⌀ ext. D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Cône morse CM | 1 | |
Type de produit | Appareils à tarauder |
Référence article |
334100 12/1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197152336
Copier |
|
Réf. fabricant |
334100 12/1
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |