Sweat 4XL

Réf.: 3340115810004XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couleur weiß
    Taille unisexe 4XL
    Type de produit Pull en tricot

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3340115810004XL
    EAN / GTIN 7330509475843
    Réf. fabricant 3340115810004XL
    Article hors catalogue L00980 5015

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, éponge française, 320 g/m².

    Détails
    Collet en tricot côtelé, Col rond
    Couture épaule renforcée, Couture col renforcé

    Finition
    Poignet au bout de la manche

    Description:

    • Le sweat-shirt monotone très facile à porter
    • Le sweat-shirt a des poignets en tricot côtelé et des coutures renforcées au niveau du cou et des épaules pour une durabilité supplémentaire

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier