PCLXR 08-3X-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3339536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3339536
EAN / GTIN 7291075391589
Réf. fabricant 3339536
Article hors catalogue L23990 920

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 3-1/4″ ,Longueur tête (LH) 0.787″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 5/8″
  • Longueur tête (LH): 0.787″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.368″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CXMG 09..
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout