• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECPI-H7 250-1.0C250CF-3 IC902 Fraises en carbure monobloc à 7 goujures avec différentes hélices, pas variable et arêtes de coupe pour le fractionnement des copeaux

Réf.: 3339332
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3339332
EAN / GTIN 7291075404326
Réf. fabricant 3339332
Article hors catalogue L24180 2724

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1″ ,Nombre de dents (NOF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.008″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0027 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout