• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo haute visibilité anti-UV L

Réf.: 333810518953L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau / orange
Taille unisexe L
Type de produit Polos de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 333810518953L
EAN / GTIN 7330509515440
Réf. fabricant 333810518953L

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester piqué mèche, transport de l'humidité, protection UV, 155 g/m²

Détails
Ouverture de l'encolure avec boutons
Collet tricoté en rib
Couture d'encolure renforcée
Impression Blåkläder sur l'épaule

Fonctionnalité
Tissu à haute pénétration de l'humidité

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Description:

  • Polio doux et confortable avec des transferts réfléchissants sur mesure pour d'excellentes propriétés d'extensibilité et de respirabilité
  • Ce polo offre une protection contre les UV et le tissu a un effet anti-odeur, ce qui réduit la croissance bactérienne et empêche les odeurs désagréables
  • Le polo a un col en tricot côtelé et un col boutonné
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 1, certification de combinaison D et EN 13758-2 UPF 40+

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+