• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

AVC-D32-PCLNL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3337817
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série WHISPERLINE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337817
EAN / GTIN 7291075391206
Réf. fabricant 3337817
Article hors catalogue L23990 1982

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "WHISPERLINE" Afficher tout