Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Equivalent décimal 0.625″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Rayon (RE): 0.04″
- Diamètre coupant (DC): 5/8″
- Equivalent décimal: 0.625″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/4″
- Nombre de dents (NOF): 4
- Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Type de queue: Round