• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECKI-H4R 250-500C06CF-2.5 IC900 Fraises à 4 goujures avec hélice différente, bords de coupe chanfreinés et pas variable, pour l'amortissement du broutage sur le titane

Réf.: 3337612
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337612
EAN / GTIN 7291075349504
Réf. fabricant 3337612
Article hors catalogue L24180 2852

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Rayon (RE): 0.06″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0024 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0016 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Round

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout