PENTA 17N250P010LS IC1008 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, pour les petites pièces et les parois minces

Réf.: 3337207
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 3337207
    EAN / GTIN 7291075390056
    Réf. fabricant 3337207
    Article hors catalogue L24080 281

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :