MM S-A-L100/48-C16T10C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3336770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3336770
    EAN / GTIN 7291075148817
    Réf. fabricant 3336770
    Article hors catalogue L24070 136

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 48 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
    • Longueur corps (LB) 48 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 50.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 38040 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout