• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ERS250B37-6T15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Rough Milling Heads with 1.5xD Flute Lengths for High Metal Removal Rates

Réf.: 3336730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336730
EAN / GTIN 7291075388954
Réf. fabricant 3336730
Article hors catalogue L24060 478

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 37 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 47 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 52.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout