• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EC250H37R10CF-9T15 IC908 Interchangeable 7, 9 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 36° Helix and 1.5xD Flute Lengths

Réf.: 3336722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336722
EAN / GTIN 7291075388718
Réf. fabricant 3336722
Article hors catalogue L24060 466

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 37 mm, Nombre de dents (NOF) 9

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 9
  • Angle d hélice denture (FHA) 36 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 52.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout