• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EC080H12R05CF-7T05 IC908 Interchangeable 7, 9 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 36° Helix and 1.5xD Flute Lengths

Réf.: 3336717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336717
EAN / GTIN 7291075388664
Réf. fabricant 3336717
Article hors catalogue L24060 454

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 7

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 7
  • Angle d hélice denture (FHA) 36 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 18 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout