• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EC120H18R05CF-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with 1.5xD Flute Lengths for Roughing and Finishing

Réf.: 3336713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336713
EAN / GTIN 7291075388800
Réf. fabricant 3336713
Article hors catalogue L24060 445

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 4

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 46.5 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 27 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout