Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.959″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
- Nombre de dents (CICT): 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.031″
- Longueur fonctionnelle (LF): 4.359″
- Longueur tête (LH): 3″
- Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.2 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees