FFX4 ED1.00-4-2.0W1.00-04 Endmills Carrying Small Double-Sided ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Réf.: 3336698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ4FEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3336698
    EAN / GTIN 7291075393217
    Réf. fabricant 3336698
    Article hors catalogue L23980 3034

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.709″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.031″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.359″
    • Longueur tête (LH): 2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.8 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees