• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FFX4 ED0.62-2-2.0W0.75-04 Endmills Carrying Small Double-Sided ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Réf.: 3336695
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336695
EAN / GTIN 7291075393187
Réf. fabricant 3336695
Article hors catalogue L23980 3014

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.334″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.031″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.234″
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 4.3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees