H3P 123-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3335730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3335730
    EAN / GTIN 7291075394245
    Réf. fabricant 3335730
    Article hors catalogue L24050 1737

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 12.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 6.92 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 15 Degrees
    • Diamètre coupant (DC) 12.3 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 4.21 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 12
    • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
    • Point Length (PL) 2.71 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 6.92 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout