D3N 240-120-32A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3335726
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335726
EAN / GTIN 7291075394009
Réf. fabricant 3335726
Article hors catalogue L24040 777

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24, Longueur hors tout (OAL) 229.54 mm, Longueur utile (LU) 125.21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 24 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 164.33 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 240
  • Longueur hors tout (OAL) 229.54 mm
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 169.54 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 125.21 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout