SCIL 22-AL00-25K16 IC07 Plaquettes de tournage avec inclinaison de l'arête frontale

Réf.: 3333932
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3333932
    EAN / GTIN 7291075316131
    Réf. fabricant 3333932
    Article hors catalogue L23940 2070

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 16 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 22 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :