SCIR 22-AR10-25K8 IC07 Plaquettes de tournage avec inclinaison de l'arête frontale

Réf.: 3333367
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333367
EAN / GTIN 7291075316100
Réf. fabricant 3333367
Article hors catalogue L23940 2006

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 8 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 22 mm