SCIR 22-BRA08-05K8 IC07 Plaquettes de tournage arrière

Réf.: 3333364
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3333364
    EAN / GTIN 7291075315837
    Réf. fabricant 3333364
    Article hors catalogue L23940 1999

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.08 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 8 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :