SCIR 22-AD08-24K8 IC1007 Plaquettes de tournage avec évidement sur la dépouille frontale

Réf.: 3333350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333350
EAN / GTIN 7291075364125
Réf. fabricant 3333350
Article hors catalogue L23940 2183

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 8 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop